Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-Ms-VMQ-Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-Ms-VMQ-Ex
Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-Ms-VMQ-Ex
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1199120050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.199.1200.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -60...180°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Entspricht Norm: ATEX II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb;ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
Gewindelänge: 6,5mm
Dichtungsmaterial: VMQ
Stopfbuchsengewinde: M12
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Schlüsselgröße: 14mm
Ausführung: mit Abdichtung
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: V-Ms-VMQ-Ex
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.