Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-Ms-FKM-Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-Ms-FKM-Ex
Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-Ms-FKM-Ex
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1198120050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.198.1200.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen hummel
blindstopfen
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...180°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Entspricht Norm: ATEX II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb;ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
Gewindelänge: 6,5mm
Dichtungsmaterial: FKM
Stopfbuchsengewinde: M12
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Schlüsselgröße: 14mm
Ausführung: mit Abdichtung
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: V-Ms-FKM-Ex
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: dichtstopfen messing
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 4,16*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,71168*
€ 4,48168*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.