Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindereduktion für Stopfbuchsen; Innengew: PG13,5; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindereduktion für Stopfbuchsen; Innengew: PG13,5; Messing
Gewindereduktion für Stopfbuchsen; Innengew: PG13,5; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1078211301
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.078.2113.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...95°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Entspricht Norm: ATEX II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb;ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
Korpus-Verkleidung: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Gewindereduktion für Stopfbuchsen
Innengewinde: PG13,5
Außerngewinde: PG21
Herstellerserie: RSD-Ms-Ex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.