Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-N-Ms-SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-N-Ms-SD
Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-N-Ms-SD
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1052120150
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.052.1201.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Gewindelänge: 6,5mm
Stopfbuchsengewinde: M12
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Herstellerserie: V-N-Ms-SD
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.