Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; HTS; Größe 12 (2 x Größe 8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; HTS; Größe 12 (2 x Größe 8)
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; HTS; Größe 12 (2 x Größe 8)
Artikel-Nr.:
     2805-HTS-1106482-6
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1106482-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HTS-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Hersteller: TE Connectivity
Gehäuse: Größe 12 (2 x Größe 8)
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: HTS
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: M50
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm (x2)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,84*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.