Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; HTS; Größe 3; PG16; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; HTS; Größe 3; PG16; gerade
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; HTS; Größe 3; PG16; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-HTS-1-1102258-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1102258-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
HDC-Steckverbinder
HTS-Steckverbinder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TE Connectivity
Gehäuse: Größe 3
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: HTS
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: PG16
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 22,83*
€ 32,26*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 24,01*
€ 33,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.