Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HTS-Steckverbinder; HTS; Größe 1; M25; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HTS-Steckverbinder; HTS; Größe 1; M25; für Leitungen
Gehäuse: für HTS-Steckverbinder; HTS; Größe 1; M25; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-HTS-0-1103169-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1103169-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: TE Connectivity
Gehäuse: Größe 1
Gehäusematerial: Thermoplast
Gehäuse-Typ: für HTS-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: HTS
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: M25
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hts-steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 900 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.