Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: textil; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,25mm; Kautschuk; schwarz; 15%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: textil; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,25mm; Kautschuk; schwarz; 15%
Band: textil; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,25mm; Kautschuk; schwarz; 15%
Artikel-Nr.:
     2805-HTAPE-PRO250-19
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-10003 HELATAPE PROTECT250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Band
Kautschukband
kautschukband schwarz
kautschuk band
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...150°C
Breite: 19mm
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Reibung;Alterung;Temperatur
Stärke: 0,25mm
Band-Typ: textil
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 2,5N/cm
Bandeigenschaften: flexibel;kann mit der Hand zerrissen werden;Minderung von Rauschen
Bandanwendung: Bündelung
Zugfestigkeit: 180N/cm
Dehnung beim Reißen: 15%
Trägermaterial: Polyester
Bezeichnung: HelaTape protect 250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,01*
€ 8,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.