Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Torx®; TX40; L. ges: 50mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm); 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HT1S172
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT1S172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Material: legierter Stahl
Entspricht Norm: DIN 3126
Gesamtlänge: 50mm
Werkzeug-Typ: Bit
Schraubendreher-Art: schlag
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.