Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Torx®; TX35; L. ges: 25mm; Befestigung: 1/4" (C6,3mm); 5Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HT1S141
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT1S141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Material: legierter Stahl
Entspricht Norm: DIN 3126
Gesamtlänge: 25mm
Werkzeug-Typ: Bit
Schraubendreher-Art: schlag
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX35
Weitere Suchbegriffe: bit torx 35, bit (torx®), bit torx e 6,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.