Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: remote control encoder; DIP18; -20÷75°C; 2,4÷12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Holtek Encoder THT PDIP 18-Pin 23.37 x 7.11 x 4.95mm
Artikel-Nr.:
     2805-HT12E
Hersteller:
     Holtek
Herst.-Nr.:
     HT12E-18DIP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
Encoder IC
encoder ic
Hersteller: HOLTEK
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...75°C
Gehäuse: DIP18
DC Versorgungsstrom: 0,4mA
Versorgungsspannung: 2,4...12V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: remote control encoder
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low standby current;LPC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 1,09*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.