Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektrumsanalysator; 9kHz÷3,6GHz; LAN,USB device,USB Host; 6h


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSA1036
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     HSA1036
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD 8"
Stromquelle: Akku Li-Ion x1
Frequenz: 9kHz...3,6GHz
Schnittstelle: LAN;USB Host;USB device
Ausführung: manuell
Abmessungen: 265x190x58mm
Betriebsdauer des Akku: ~6h
Standardausstattung: USB-Kabel;Ladegerät/Netzteil;Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung;Koffer
Auflösung: 1Hz
Zusatzfunktionen: Lichtsensor;Frequenzzähler
Messgerät-Eigenschaften: Pass/Fail Funktion;Messwerte werden zusammen mit GPS-Koordinaten gespeichert;Tondemodulationsfunktion;Bietet eine Testfunktion für die EMI-Konformität
Messgeräte-Typ: Spektrumsanalysator
Bediente Formate: CSV
Anschlüsse für das Land: Europa
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.129,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.129,77*
€ 2.534,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.100,93*
€ 2.500,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.051,05*
€ 2.440,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.016,04*
€ 2.399,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.985,87*
€ 2.363,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.980,16*
€ 2.356,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.