Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektrumsanalysator; 9kHz÷1,6GHz; LAN,USB device,USB Host; 6h


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSA1016-TG
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     HSA1016-TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD 8"
Stromquelle: Akku Li-Ion x1
Frequenz: 9kHz...1,6GHz
Schnittstelle: LAN;USB Host;USB device
Ausführung: manuell
Abmessungen: 265x190x58mm
Betriebsdauer des Akku: ~6h
Standardausstattung: USB-Kabel;Ladegerät/Netzteil;Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung;Koffer
Auflösung: 1Hz
Zusatzfunktionen: Lichtsensor;Frequenzzähler;Überwachungsgenerator
Messgerät-Eigenschaften: Pass/Fail Funktion;Messwerte werden zusammen mit GPS-Koordinaten gespeichert;Tondemodulationsfunktion;Bietet eine Testfunktion für die EMI-Konformität
Messgeräte-Typ: Spektrumsanalysator
Tracking Generator: Ausgangsfrequenz: 100kHz...1,6GHz;1 dB Ausgangsleistungspegelauflösung;Ausgangsleistungspegelbereich: -30 dBm ... 0 dBm
Bediente Formate: CSV
Anschlüsse für das Land: Europa
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.548,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.548,59*
€ 1.842,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,28*
€ 1.834,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.503,55*
€ 1.789,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,94*
€ 1.761,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.465,54*
€ 1.743,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.