Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 3,3Ω; 300W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 3,3Ω; 300W; ±1%
Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 3,3Ω; 300W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-HS300-3R3F
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS300 3R3 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: ARCOL
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 300W
Leistung ohne zusätzlichem Radiator: 60W
Widerstand: 3,3Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: 128x72,5x41,8mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 2,5kV
Raster Montageöffnungen: 104x59mm
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich
Ausgänge: Schraube M6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 27,13*
€ 48,53*
Frei Haus
ab € 37,19*
€ 56,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 32 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.