Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 100Ω; 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 100Ω; 100W
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 100Ω; 100W
Artikel-Nr.:
     2805-HS100-100RJ
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100 100R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 100w
Hersteller: ARCOL
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 0,1kW
Leistung ohne zusätzlichem Radiator: 30W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 65,2x47,5x24,1mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 1,9kV
Raster Montageöffnungen: 37x35mm
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich
Ausgänge: Lötverbindung
Widerstands-Art: mit Radiator
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 9,07*
1
€ 5,95*
ab € 6,23*
€ 10,86*
1 Tag
1570
1
€ 14,99*
ab € 4,95*
€ 11,56*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,15*
€ 12,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ohmite
AH50600V05000FE
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.