Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; HR10; Push-Pull; Stecker; 2A; versilbert


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HR10A10TPA12P-73
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR10A-10TPA-12P(73)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HR10-Rundsteckverbinder
HR10-Steckverbinder
Rundsteckverbinder HR10
Serie HR10 Steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 100V AC;140V DC
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: HR10
Leitungsgröße: 26AWG
Sperrsystem: Push-Pull
Max. Leitungsdurchmesser: 7mm
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder hr10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.312,11*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 20,62422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.511,41*
€ 12.508,5779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.453,12*
€ 12.439,2128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.317,71*
€ 12.278,0749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.312,11*
€ 12.271,4109
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.