Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; HR10; Push-Pull; Stecker; 2A; versilbert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; HR10; Push-Pull; Stecker; 2A; versilbert
Steckverbinder: rund; HR10; Push-Pull; Stecker; 2A; versilbert
Artikel-Nr.:
     2805-HR10A-10P-12P-73
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR10A-10P-12P(73)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
HR10-Rundsteckverbinder
HR10-Steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 100V AC;140V DC
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: HR10
Leitungsgröße: 26AWG
Sperrsystem: Push-Pull
Max. Leitungsdurchmesser: 7mm
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
253
1
€ 5,95*
ab € 9,91*
€ 16,41*
300
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 16,55*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,38*
€ 22,27*
1 Tag
2004
1
€ 14,99*
ab € 12,55*
€ 24,13*
1
€ 8,95*
ab € 15,60*
€ 25,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
HR10A-10J-12S(73)
ab € 11,08*
Zubehör
Hirose
HR10A-10R-12S(71)
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.