Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; HR10; Push-Pull; Stecker; 2A; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose HR10 7 Mini Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 2.0A Kabelmontage, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     2805-HR10-7P-4S-73
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR10-7P-4S(73)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HR10-Rundsteckverbinder
HR10-Steckverbinder
Rundsteckverbinder HR10
Serie HR10 Steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 150V AC;200V DC
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: HR10
Sperrsystem: Push-Pull
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,2mm
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder hr10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 20,28*
1 Tag
567
1
€ 14,99*
ab € 14,43*
€ 25,48*
1
€ 8,95*
ab € 16,85*
€ 28,08*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 14,17*
€ 29,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
HR10-7J-4P(73)
ab € 10,98*
Zubehör
Hirose
HR10-7R-4P(73)
ab € 6,79*
Zubehör
Hirose
HR10-7P-4P(73)
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.