Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 142mm; Y: 202mm; Z: 80mm; Aluminium; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 142mm; Y: 202mm; Z: 80mm; Aluminium; IP67
Gehäuse: universell; X: 142mm; Y: 202mm; Z: 80mm; Aluminium; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-HQ031S
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     HQ031S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 202mm
Größe X: 142mm
Größe Z: 80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 125 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.