Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 100mm; Y: 150mm; Z: 50mm; Aluminium; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HQ013EMSLG
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     HQ013EMSLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 150mm
Größe X: 100mm
Größe Z: 50mm
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: das Innere des Gehäuses ist mit einem RFI/EMI leitenden messingbeschichteten Deckel;EMI/RFI Abschirmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.