Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 100mm; Y: 150mm; Z: 50mm; Aluminium; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HQ013EMS
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     HQ013EMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 150mm
Größe X: 100mm
Größe Z: 50mm
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: das Innere des Gehäuses ist mit einem RFI/EMI leitenden messingbeschichteten Deckel;EMI/RFI Abschirmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.