Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: abdichtend; W: 25mm; L: 3m; Thk: 0,5mm; transparent; Silikon


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: abdichtend; W: 25mm; L: 3m; Thk: 0,5mm; transparent; Silikon
Band: abdichtend; W: 25mm; L: 3m; Thk: 0,5mm; transparent; Silikon
Artikel-Nr.:
     2805-HPX-STF-2503TR
Hersteller:
     HPX
Herst.-Nr.:
     SI2503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstverschweißendes Dichtband
Selbstverschweißendes Silikonband
selbstverschweißendes dichtband tra...
selbstverschweißendes dichtband
Hersteller: HPX
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: max. 200°C
Breite: 25mm
Länge: 3m
Stärke: 0,5mm
Dielektrizitätswiderstand: 16kV/div;8kV
Band-Typ: abdichtend
Bandanwendung: Abdichtung;elektrische Isolation
Zugfestigkeit: 4,82mPa
Dehnung beim Reißen: 300%
Trägermaterial: Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,09*
€ 14,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.