Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Band: für Reparaturen; W: 50mm; L: 25m; Thk: 0,3mm; schwarz; max.60°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: für Reparaturen; W: 50mm; L: 25m; Thk: 0,3mm; schwarz; max.60°C
Band: für Reparaturen; W: 50mm; L: 25m; Thk: 0,3mm; schwarz; max.60°C
Artikel-Nr.:
     2805-HPX-D6000-5025BK
Hersteller:
     HPX
Herst.-Nr.:
     AB5025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reparaturband
Hersteller: HPX
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: max. 60°C
Breite: 50mm
Länge: 25m
Stärke: 0,3mm
Band-Typ: für Reparaturen
Klebe-Art: Naturkautschuk
Bandeigenschaften: nach Entfernen des Klebestreifens bleiben keine Klebereste zurück;hohe Klebekraft
Bandanwendung: Abdichtung;Reparatur;Absicherung
Zugfestigkeit: 78N/cm
Dehnung beim Reißen: 10%
Trägermaterial: Polyethylen überzogenes Gewebe
Klebekraft: 0,36N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,77*
€ 11,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.