Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; lBetrieb: 8A; 19mΩ; ±20%; Isat: 9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; lBetrieb: 8A; 19mΩ; ±20%; Isat: 9A
Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; lBetrieb: 8A; 19mΩ; ±20%; Isat: 9A
Artikel-Nr.:
     2805-HPI0640-3R3
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     HPI0640-3R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 19mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6,7x6,7x3,8mm
Äußere Abmessungen: 6,7x7,3x3,8mm
Betriebsstrom: 8A
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 9A
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler;Solarwechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.