Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 2512; 51Ω; 2W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 2512; 51Ω; 2W; ±1%
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 2512; 51Ω; 2W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-HP2512-51R-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     HP122WF510JT4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 2W
Widerstand: 51Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 250V
Impulsspannung max.: 500V
Widerstands-Art: Hochleistung
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0715*
€ 0,1056*
1 Tag
4000
100
Frei Haus
ab € 0,0715*
€ 0,1189*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0755*
€ 0,5599*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5599*
€ 0,66628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2697*
€ 0,32094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,599* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.