Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: Klett; W: 25mm; L: 25m; Thk: 1,7÷2,05mm; Haken; Kautschuk; Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: Klett; W: 25mm; L: 25m; Thk: 1,7÷2,05mm; Haken; Kautschuk; Rolle
Band: Klett; W: 25mm; L: 25m; Thk: 1,7÷2,05mm; Haken; Kautschuk; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-HOOK-25-25-PS30-BK
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VELCRO® BRAND HOOK&LOOP HOOK 25MM PS30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Band
Kautschukband
kautschukband schwarz
kautschuk band
Hersteller: VELCRO®
Farbe: schwarz
Breite: 25mm
Material: Polyamid
Länge: 25m
Stärke: 1,7...2,05mm
Band-Typ: Klett
Klebe-Art: Kautschuk
Bandanwendung: Befestigung
Zugfestigkeit: 10,3N/cm
Verpackungs-Art: Rolle
Ausführung: Haken
Passendes Zubehör: LOOP-25-25-PS30-BK
Form: Band
Herstellerserie: VELCRO® Brand Hook and Loop
Reißkraft: 2N/cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,87*
€ 33,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,01*
€ 29,76
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,50*
€ 24,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,66*
€ 18,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.