Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 66m; Thk: 60um; gelb; Acryl; 80%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 66m; Thk: 60um; gelb; Acryl; 80%
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 66m; Thk: 60um; gelb; Acryl; 80%
Artikel-Nr.:
     2805-HOLD-P.34-19-66/YL
Hersteller:
     H-OLD
Herst.-Nr.:
     H-OLD P.34 19MM 66M ŻÓŁTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband gelb
Hersteller: H-OLD
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: max. 180°C;130°C
Breite: 19mm
Länge: 66m
Resistenz gegenüber: Großteil der Lösungsmittel;Elektroisolier-Lacke
Stärke: 60µm
Dielektrizitätswiderstand: 4,5kV
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Acryl
Scherverbund an Stahl: 2,5N/cm
Bandeigenschaften: gute Isolierungs-Eigenschaften
Bandanwendung: Spulen;Transformatoren;Wicklung der Motoren
Zugfestigkeit: 40N/cm
Dehnung beim Reißen: 80%
Trägermaterial: Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,96*
€ 8,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.