Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI Panel; 10"; 1024x600; 24VDC; IP20,IP65; 0÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HMIET6501
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIET6501
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Dichtheitsklasse: IP20;IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: 201x271x47mm
Maße für Displayöffnung: 255x185mm
Display-Auflösung: 1024x600
Bildschirmdiagonale: 10"
Modul-Typ: HMI Panel
Kommunikationsprotokoll: Modbus;Serial RS-232C;RS422/485;USB;Uni-Telway
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,81*
€ 768,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,60*
€ 744,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,66*
€ 712,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,26*
€ 702,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,86*
€ 681,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.