Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90mm; X: 106mm; Z: 73mm; PPO; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HM-1597DIN6MDH53
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1597DIN6MDH53
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
hutschienen modulgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: PPO
Gehäusefarbe: hellgrau
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: für DIN-Schiene
Größe Y: 90mm
Größe X: 106mm
Größe Z: 73mm
Gehäuseserie: 1597
Anzahl der Module: 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.