Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Gehäusesockel; X: 254mm; Y: 305mm; Z: 51mm; 1441; Stahl; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Gehäusesockel; X: 254mm; Y: 305mm; Z: 51mm; 1441; Stahl; grau
Gehäuse: Gehäusesockel; X: 254mm; Y: 305mm; Z: 51mm; 1441; Stahl; grau
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1441-29
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1441-29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: Gehäusesockel
Größe Y: 305mm
Größe X: 254mm
Größe Z: 51mm
Gehäuseserie: 1441
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 22,74*
€ 36,99*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,39*
€ 37,02*
€ 8,95*
ab € 26,53*
€ 37,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.