Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: Klett; W: 25mm; L: 5m; Thk: 3mm; Kautschuk; weiss; -10÷60°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: Klett; W: 25mm; L: 5m; Thk: 3mm; Kautschuk; weiss; -10÷60°C
Band: Klett; W: 25mm; L: 5m; Thk: 3mm; Kautschuk; weiss; -10÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-HL-RAW-25MM-5M
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HL-RAW-25MM-5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Band
Kautschukband
kautschuk band
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -10...60°C
Breite: 25mm
Länge: 5m
Stärke: 3mm
Band-Typ: Klett
Klebe-Art: Kautschuk
Bandeigenschaften: selbstklebend;Haken-Schleifen-Struktur
Bandanwendung: Befestigung;Montage verschiedener Arten von Elementen
Trägermaterial: Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,01*
€ 13,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.