Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mit Knickschutz; M16; 1,5; IP68; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; mit Knickschutz; M16; 1,5; IP68; Polyamid
Kabelverschraubung; mit Knickschutz; M16; 1,5; IP68; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-HELU-93868
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     HT-K M16 RAL7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -20...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 10mm
Stopfbuchsengewinde: M16
Korpusfarbe: grau
Achtung!: ohne Mutter
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 5...10mm
Schlüsselgröße: 22mm
Stopfbuchsenausführung: mit Knickschutz
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: HELUTOP HT-K
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.