Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,invertierend; Ch: 6; CMOS; SMD; SOP16; 3÷15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,invertierend; Ch: 6; CMOS; SMD; SOP16; 3÷15VDC
IC: digital; Puffer,invertierend; Ch: 6; CMOS; SMD; SOP16; 3÷15VDC
Artikel-Nr.:
     2805-HEF4049BT.653
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4049BT,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
inverter ic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP16
Versorgungsspannung: 3...15V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;invertierend
Familie: HEF4000B
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,181*
2 Tage
2102
5
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,645*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 0,654*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.