Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; Rolle,Band; HEF4000B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; Rolle,Band; HEF4000B
IC: digital; NOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; Rolle,Band; HEF4000B
Artikel-Nr.:
     2805-HEF4001BT.653
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4001BT,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
Inverter-IC
NOT-Gate
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: HEF4000B
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gatter, nor gate
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
1 Tag
32885
5
€ 14,99*
ab € 0,139*
€ 0,561*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.