Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Leitung; HD30; männlich; Stecker; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HD36-24-16PN-059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HD 36-24-16 PN-059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HD30 Rundsteckverbinder
HD30-Steckverbinder
Hersteller: DEUTSCH
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Gehäuse: Größe 24
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Serie: HD30
Steckverbinder-Variante: kontaktlos;mit Halter
Sperrsystem: Innenbajonett
Steckverbinder-Anwendung: Kontakte Größe 12
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 3,4...4,32mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.