Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; AM-Empfänger; OOK; 433,92MHz; -100dBm; 12VDC; 65x45x18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HCS-DEC2/F
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650201042G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUREL
Ausgang: Relais
Versorgungsspannung: 12V DC;24V AC
Frequenz: 433,92MHz
Anzahl Kanäle: 2
Abmessungen: 65x45x18mm
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Modulation-Art: OOK
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Einprogrammierung von bis zu 10 verschiedenen Sendern möglich
Empfängerempfindlichkeit: -100dBm
Modul-Art: AM-Empfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.