Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; Feuchtigkeit; OUT: NO / NC; Panel; UStrom: 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HCR-031N/4-20/230
Hersteller:
     HOTCOLD
Herst.-Nr.:
     HCR-031N/4...20MA/100/230VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HOTCOLD
Montage: Panel
Verwendeten Displays-Art: LED
Dichtheitsklasse: IP65 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 96x96x90mm
Ausgangs-Art: NO / NC
Eingangs-Art: 4...20mA
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Feuchtigkeit
Bereich der kontrollierten Größe: 0...100% RH
Programmier-Art: Rändelschraube
Herstellerserie: HCR-031N
Elektrische Ausgangsparameter: 230V AC/10A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HOTCOLD:
HOTCOLD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.