Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; 150A; Widerst.Kontakt max: 1mΩ; HCM-667; geschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HCM-667-0003
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     HCM-667-0012 C01 08000 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: geschraubt
Max. Kontaktwiderstand: 1mΩ
Betriebstemperatur: -100...200°C
Nennstrom: 150A
Länge: 61,3mm
Mess Zubehörs-Typ: Adapter
Herstellerserie: HCM-667
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 333,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,28*
€ 396,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,88*
€ 393,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,37*
€ 352,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,44*
€ 333,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,89*
€ 318,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.