Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Widerst.Kontakt max: 1mΩ; HCM-667; geschraubt; 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HCM-667-0001
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     HCM-667-0000 C01 00000 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: geschraubt
Max. Kontaktwiderstand: 1mΩ
Betriebstemperatur: -100...200°C
Länge: 51mm
Mess Zubehörs-Typ: Adapter
Herstellerserie: HCM-667
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 168,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.