Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0,25uH; lBetrieb: 21A; 0,75mΩ; ±20%; Isat: 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0,25uH; lBetrieb: 21A; 0,75mΩ; ±20%; Isat: 60A
Drossel: Draht; SMD; 0,25uH; lBetrieb: 21A; 0,75mΩ; ±20%; Isat: 60A
Artikel-Nr.:
     2805-HCI1335-R25
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     HCI1335-R25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Widerstand: 0,75mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12,8x12,8x3,3mm
Äußere Abmessungen: 12,8x12,9x3,3mm
Betriebsstrom: 21A
Induktivität: 0,25µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 60A
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler;Solarwechselrichter
Verpackungs-Art: unverpackt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.