Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 3÷20VDC; -55÷125°C; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 3÷20VDC; -55÷125°C; HC
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 3÷20VDC; -55÷125°C; HC
Artikel-Nr.:
     2805-HCF4093YM013TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HCF4093YM013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
NAND-Gate
NAND-Gatter
Schmitt-Trigger
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 3...20V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NAND
Familie: HC
Weitere Suchbegriffe: nand gate
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,198*
€ 0,531*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,593* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.