Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur; 112x62x32mm; -40÷80°C; IP65; Kanalmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HCC-05/NTC10KCAREL
Hersteller:
     HOTCOLD
Herst.-Nr.:
     HCC-05/NTC10KCAREL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HOTCOLD
Montage: Kanalmontage
Betriebstemperatur: -40...80°C
Eingangs-Art 1: NTC10KCAREL
Gehäusematerial: ABS
Dichtheitsklasse: IP65
Äußere Abmessungen: 112x62x32mm
Setinhalt: Temperatursensor
Sensoren-Typ: Temperatur
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HOTCOLD:
HOTCOLD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.