Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; IP66; H.Dis.1: 8,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; IP66; H.Dis.1: 8,6mm
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; IP66; H.Dis.1: 8,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-H7EC-NV-H
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7EC-NV-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
omron impulszähler
impulszähler
Hersteller: OMRON
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...55°C
Gehäuseabmessungen: 48x24x48,5mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Spannung;NPN;PNP
Zählfrequenz EIN1 max.: 1kHz
Gehäusefarbe: grau
Löschweise: manuell;elektrisch;Blockiermöglichkeit
Stromquelle: Batterie CR2477 3V x1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 8,6mm
Dichtheitsklasse: IP66
Elektrische Eingangsparameter 1: 4...30V DC
Montageabmessungen: 45x22,2mm
Zählbereich: 99999999
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: Y92F-75;Y92F-77
Herstellerserie: H7EC
Batterie/Akku: Batterie CR2477 3V x1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,36*
€ 78,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,30*
€ 84,08*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 74,72*
€ 98,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 79,38*
€ 109,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.