Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; 75Ω; 1W; ±1%; 100ppm/°C; audio


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-H4P1W-75R-1%
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     H4P75RFZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand 1w
metallfilmwiderstand
Hersteller: TE Connectivity
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 1W
Widerstand: 75Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Widerstandseigenschaften: geringes Rauschen;niedrige Induktivität
Anwendung: audio
Herstellerserie: HOLCO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,43*
€ 255,1717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,81*
€ 238,9639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,39*
€ 220,6141
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,70*
€ 206,703
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.