Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Türen; Pos: 2; SPST; 5A/250VAC; Schaltw: (ON)-OFF


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-H3146BABAEX
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     H3146BABAEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Montage: für Frontplatten;gepresst
Betriebstemperatur: -25...85°C
Montageabmessungen: 27,44x22,86mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,8mm
Entspricht Norm: CSA;UL;ATEX Ex;ENEC
Schalter-Typ: für Türen
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebelhöhe: 15,6mm
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Korpusfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Tastenfarbe: schwarz
Herstellerserie: 3140
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.018,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 4,03678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.198,20*
€ 2.615,858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.173,67*
€ 2.586,6673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.094,04*
€ 2.491,9076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.050,41*
€ 2.439,9879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.018,39*
€ 2.401,8841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.