Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Türen; Pos: 2; SPST-NC; 5A/250VAC; Schaltw: ON-(OFF)


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-H3145CAPAEX
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     H3145CAPAEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Montage: für Frontplatten;gepresst
Betriebstemperatur: -25...85°C
Montageabmessungen: 27,44x22,86mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,8mm
Entspricht Norm: CSA;UL;ATEX Ex;ENEC
Schalter-Typ: für Türen
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Schaltweise: ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebelhöhe: 23mm
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Korpusfarbe: weiß
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Tastenfarbe: weiss
Herstellerserie: 3140
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.988,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 3,9773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.114,07*
€ 2.515,7433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.095,90*
€ 2.494,121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.036,96*
€ 2.423,9824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.004,68*
€ 2.385,5692
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.988,65*
€ 2.366,4935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.