Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 10mm2; FRNC; rot; 450V,750V; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 10mm2; FRNC; rot; 450V,750V; CPR: Eca
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 10mm2; FRNC; rot; 450V,750V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-H07Z-K90-1X10RD
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726045
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 7,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 10mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x10mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,52634*
€ 2,41634*
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 6,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.