Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 100uF; 35VDC; ESR: 27mΩ; ±20%; 1,4A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Hybridausführung; 100uF; 35VDC; ESR: 27mΩ; ±20%; 1,4A
Kondensator: Hybridausführung; 100uF; 35VDC; ESR: 27mΩ; ±20%; 1,4A
Artikel-Nr.:
     2805-GYD1V101MCQ1GS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     GYD1V101MCQ1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x10mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 35V DC
Betriebsstrom: 1,4A
ESR Widerstand: 27mΩ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4
€ 5,90*
ab € 288,09*
€ 327,72*
1
Frei Haus
ab € 288,30*
€ 368,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 327,72*
€ 389,9868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,43*
€ 370,6017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 304,20*
€ 361,998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 288,09*
€ 342,8271
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,57618* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1.310,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.