Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 22uF; 63VDC; ESR: 80mΩ; ±20%; 1,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Hybridausführung; 22uF; 63VDC; ESR: 80mΩ; ±20%; 1,3A
Kondensator: Hybridausführung; 22uF; 63VDC; ESR: 80mΩ; ±20%; 1,3A
Artikel-Nr.:
     2805-GYC1J220MCQ1GS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     GYC1J220MCQ1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Radial Kondensator
Hersteller: NICHICON
Betriebstemperatur: -55...135°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 63V DC
Betriebsstrom: 1,3A
ESR Widerstand: 80mΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4500
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,43*
900
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,421*
€ 1,287*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 4500 Stück ( entspricht € 1.935,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.