Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPDT; Pos: 2; ON-ON; 0,01A/28VAC; 0,01A/28VDC; -25÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; DPDT; Pos: 2; ON-ON; 0,01A/28VAC; 0,01A/28VDC; -25÷55°C
ROCKER; DPDT; Pos: 2; ON-ON; 0,01A/28VAC; 0,01A/28VDC; -25÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-GW22LBP
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     GW22LBP
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NKK SWITCHES
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 80mΩ
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -25...55°C
Gehäuseabmessungen: 7x7x4,5mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,01A / 28V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,01A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Herstellerserie: GW
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.